Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N18343 C120N 1P B 125A 10000A - A9N18343

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480379178

Artikelnummer

SNRA9N18343

Herstellernummer

A9N18343

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

125 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

415 V

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

44 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

3 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

25...70 °C

Acti9 C120N è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 125A e curva di intervento B. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. In qualità di interruttore, lasua capacità di interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60898-1, è 10000A a 230VAC e 400 V AC. In qualità di interruttore, la sua capacità di interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60947-2, è 10 kA a 230VAC e 3 kA a 400 V AC. Questo interruttore miniaturizzato protegge i circuiti da cortocircuiti e correnti di sovraccarico. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. Diventa di grado IP40 all'interno dell'involucro modulare. Il suo meccanismo di chiusura rapida ne migliora la vita utile. La sua classe di limitazione 3 (secondo EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Le funzioni di scatto o segnalazione della posizione sono fornite in remoto aggiungendo ausiliari elettrici. La striscia verde Visisafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle.