Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N19285 C40N VIGI 1P+N C 6A 30MA TIPO AC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Polzahl (gesamt) - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480387579

Artikelnummer

SNRA9N19285

Herstellernummer

A9N19285

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom:

6 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

76 mm

Interruttore magnetotermico differenziale, indicato per applicazioni nel domestico e residenziale. Realizza la protezione dei circuiti contro i guasti di terra, oltre alla protezione contro i sovraccarichi ed i corto-circuiti fornita dallo sganciatore magnetotermico garantendo le funzioni di protezione delle persone contro i contatti indiretti e protezione complementare contro i contatti diretti. • Poli: 1P+N • Tensione (Ue): 230V CA • Frequenza nominale: 50/60 Hz • Tensione di tenuta ad impulso Uimp: 4 kV • Tensione di isolamento Ui: 440V CA • Livello di immunità 8/20 μs: 250 Â • Collegamento: morsetti a gabbia per cavo rigido o flessibile fino a 16 mm² • Tipo di impiego AC, assicura l'apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali • Protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie (fulmine, disturbi della rete, ecc.) • Chiusura rapida: la velocità di chiusura dei contatti risulta indipendente dall’azione dell’operatore • L’intervento per guasto è segnalatoda un indicatore meccanico di colore rosso sul fronte dell’apparecchio • Contatto di neutro a chiusura anticipata ed apertura ritardata rispetto alle fasi • Compatibile con ripartitori Librio RP C40 • Con ripartitore RP C40 installato, il collegamento dicavi da 16 mm² rimane possibile