Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26899 CONT. 24VCC OF+SD24 CON TI24 C40/C120 - A9N26899

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26899 CONT. 24VCC OF+SD24 CON TI24 C40/C120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480465376

Artikelnummer

SNRA9N26899

Herstellernummer

A9N26899

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

24 V

Breite in Teilungseinheiten:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

6 A

Funktion:

Signalschalter

Spannungsart:

DC

L'Acti9 DI+SD24 è un contatto doppio di indicazione apertura/chiusura o guasto. È dedicato a iD, C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC. Segnala anche il guasto elettrico, l'attuazione dell'ausiliario di intervento, la posizione aperta o chiusa delle informazioni sul dispositivo associate a un controller logico programmabile. Indicazione remota della posizione e dello scatto in caso di guasto del dispositivo associato. I 2 contatti (1NO + 1NC) possono fornire le informazioni di segnalazione del dispositivo associato all'Acti9 Smartlink. Larghezza in passi da 9 mm è 1. È un dispositivo ComReady. Sulla leva è presente una funzione di prova. La tensione di esercizio nominale Ue è 24V DC. La corrente operativa nominale In è2 mA (mini) fino a 100 mA (maxi). La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 e IEC/EN 60947-5:4.