SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26929 OF+OF/SD PER C40/C120/ID C40/C40 VIGI - A9N26929

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Bemessungsspannung - 240 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480382949
Artikelnummer
SNRA9N26929
Herstellernummer
A9N26929
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Funktion:
Signalschalter
Spannungsart:
AC


