Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26947 MX+OF 48VCA/CC PER C40/C120/ID C40/A - A9N26947

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26947 MX+OF 48VCA/CC PER C40/C120/ID C40/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsspannung - 48 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480382963

Artikelnummer

SNRA9N26947

Herstellernummer

A9N26947

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsspannung:

48 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Spannungsart:

AC/DC

Questo prodotto MX+OF è un ausiliario di sgancio a lancio di corrente con un contatto di chiusura aperto (OC). Fissato su guida DIN. La tensione del circuito di controllo Uc è 48 VCA con frequenza di 50/60 Hz o 48 VCC. Le dimensioni sono (L) 18 mm x (A) 82.5 mm x (P) 73.5 mm.