Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26971 MNX 380/400VCA PER C40/C120/ID C40/A - A9N26971

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26971 MNX 380/400VCA PER C40/C120/ID C40/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480383038

Artikelnummer

SNRA9N26971

Herstellernummer

A9N26971

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Spannungsart:

AC

Questo prodotto MNx è uno sganciatore ausiliario di sovratensione. È montato sul lato sinistro dell'interruttore automatico. La tensione del circuito di controllo Uc è di 400 VCA con una frequenza di 50/60 Hz. Può essere controllato da un’alimentazione esterna. Le dimensioni sono (L) 18 mm x (A) 82.5 mm x (P) 73.5 mm.