Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61512 C60H-DC 1P C 20A - A9N61512

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61512 C60H-DC 1P C 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480424137

Artikelnummer

SNRA9N61512

Herstellernummer

A9N61512

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

20 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

DC

Bemessungsspannung:

220 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Frequenz:

0...0 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

25...70 °C

L'Acti9 C60H-DC è un interruttore magnetotermico in bassa tensione, ha 1P, corrente nominale di 20 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 110 VCC è di 20 kA, a 220 VCC è di 10 kA e a 250 VCC è di 6 kA ai sensi della norma IEC 60947-2. Combinano funzioni di protezione dei circuiti contro cortocircuiti e correnti da sovraccarico, controllo e isolamento. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. L'apertura rapida dei contatti impedisce ai carichi di essere distrutti nell'eventualità di un corto circuito. Il dispositivo è dedicato al controllo industriale, alle automazioni, al trasporto e alle applicazioni a energia rinnovabile.