Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61526 C60H-DC 2P C 6A - A9N61526

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61526 C60H-DC 2P C 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480424267

Artikelnummer

SNRA9N61526

Herstellernummer

A9N61526

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

6 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

DC

Bemessungsspannung:

440 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

44 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

25...70 °C

Questo Acti9 C60H-DC è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 6A e curva di intervento C. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 20 kA a 220VDC inconformità con la norma GB 14048.2 e 20 kA a 220VDC in conformità con la norma GB 14048.2. Questo prodotto è conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Offre VisiTrip per la sicurezza durante la manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento. L'Acti9 C60H-DC è utilizzato nel circuito in corrente continua (controllo e automazione industriale, trasporti, energia rinnovabile). Questo prodotto è dedicato a edifici residenziali e a piccoli edifici commerciali. Ha una resistenza elettrica fino a 3000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è 500di V DC. La tensione di isolamento nominale Ui è 500 V DC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 4 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoriadi sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il peso è 0,256 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.