Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61528 C60H-DC 2P C 10A - A9N61528

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61528 C60H-DC 2P C 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480424274

Artikelnummer

SNRA9N61528

Herstellernummer

A9N61528

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

DC

Bemessungsspannung:

440 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

44 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

25...70 °C

L'Acti9 C60H-DC è un interruttore magnetotermico in bassa tensione in corrente continua, ha 2P, corrente nominale di 10 A e curva di intervento C. Il potere di interruzione a 250 VCC è di 20 kA ai sensi della norma IEC 60947-2. Protegge da guasti per sovraccarico e cortocircuito. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. L'apertura rapida dei contatti impedisce ai carichi di essere danneggiati nell'eventualità di un cortocircuito. Il dispositivo èdedicato alle applicazioni in CC in ambito di automazione, controllo industriale, trasporto e energia rinnovabile.