Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61650 C60PV-DC 2P B 10A 800VDC - A9N61650

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480504068

Artikelnummer

SNRA9N61650

Herstellernummer

A9N61650

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

DC

Bemessungsspannung:

800 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

44 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP40

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

25...70 °C

Questo Acti9 C60PV-DC è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB) dedicato alle installazioni fotovoltaiche multi-stringa. È un interruttore 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 10A A e curva di intervento B. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 8 moduli da 9 mm. In qualità di interruttore, la sua capacità di interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60947-2, è di 1,5 kA a800VDC e 3 kA a 650 V DC. È progettato per proteggere i cavi situati tra ciascuna stringa di moduli fotovoltaici e l'inverter fotovoltaico da sovraccarichi e cortocircuiti. Dispone di un grado di protezione IP40 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali in un involucro modulare. Il suo meccanismo di chiusurarapida, indipendentemente dalla velocità di azionamento della leva, ne migliora la vita operativa. Le funzioni di scatto o segnalazione della posizione sono fornite in remoto aggiungendo ausiliari elettrici. La presenza della striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire le operazioni sul circuito a valle in totale sicurezza.