SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61652 C60PV-DC 2P B 20A 800VDC - A9N61652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 20 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480504105
Artikelnummer
SNRA9N61652
Herstellernummer
A9N61652
Hersteller
SNR
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
20 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
DC
Bemessungsspannung:
800 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...16 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
0
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Überspannungskategorie:
4
Schutzart (IP):
sonstige
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25...70 °C



