Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61658 C60PV-DC 2P 13A 800VDC - A9N61658

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480504075

Artikelnummer

SNRA9N61658

Herstellernummer

A9N61658

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

13 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

DC

Bemessungsspannung:

800 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

44 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

25...70 °C

Questo prodotto Acti9 C60PV-DC è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 2P con 2 poli protetti e corrente nominale In di 13A e curva di intervento B. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 3 kA a 650VDC in conformità con la norma. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. È progettato per proteggere i cavi situati tra ciascuna stringa di moduli fotovoltaici. Sarà installato in un involucro di protezione da stringhe all'estremità di ciascuna stringa di moduli fotovoltaici combinati con un selettore. È dedicato alle installazioni fotovoltaiche multi-stringa. La durata meccanica arriva fino a 20000 cicli e la durata elettrica arriva fino a 1500 cicli. La tensione operativa Ue passa da 800 V DC. La tensione di isolamento nominale Ui è 1000 V DC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza operativa è . Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 8 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 72 mm x (H) 132,7 mm x (D) 77,4 mm. Il peso è di 0,545 kg. Secondo la norma IEC 60529, ilgrado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.