SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61699 SW60-DC 2P 50A 1000 VDC - A9N61699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 50 A
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480504143
Artikelnummer
SNRA9N61699
Herstellernummer
A9N61699
Hersteller
SNR
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
50 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
DC
Min. Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe der Kalotte:
schwarz
Breite in Teilungseinheiten:
8
Einbautiefe:
77.4 mm
Schutzart (IP):
IP20