SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Q44440 QUICKVIGI IC60 4P 40A 300MA TIPO AC - A9Q44440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 40 A
Nennspannung - 400...415 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480394027
Artikelnummer
SNRA9Q44440
Herstellernummer
A9Q44440
Hersteller
SNR
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
400...415 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
4
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...35 mm²
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Fehlauslöseschutz:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5...60 °C



