Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S60220 ISW 2P 20A - A9S60220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480088681

Artikelnummer

SNRA9S60220

Herstellernummer

A9S60220

Hersteller

SNR

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

415 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

415 V

Farbe der Kalotte:

weiß

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

75.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Questo Acti9 iSW è un sezionatore modulare e affidabile. È un 2P, con corrente nominale di 20 A e tensione di funzionamento di 415 V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 30000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 300000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -20°C a +50°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +70°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 77 mm x (P) 70 mm. Questo sezionatore è utilizzato per il controllo. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60669-2-4.