SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S61232 ISW 2P 32A CON SPIA - A9S61232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480088940
Artikelnummer
SNRA9S61232
Herstellernummer
A9S61232
Hersteller
SNR
Schaltfunktion:
Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Mit Signallampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe der Kalotte:
rot
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Max. Lampenleistung:
1.2 W
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20



