SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65263 INT. SEZIONAT. ISW 2P 63A - A9S65263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 63 A
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480531095
Artikelnummer
SNRA9S65263
Herstellernummer
A9S65263
Hersteller
SNR
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.26 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
5 kA
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
75.5 mm
Schutzart (IP):
IP20


