Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65363 INT. SEZIONAT. ISW 3P 63A - A9S65363

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65363 INT. SEZIONAT. ISW 3P 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480531101

Artikelnummer

SNRA9S65363

Herstellernummer

A9S65363

Hersteller

SNR

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

63 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

240 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

415 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1.26 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

5 kA

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

75.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Acti 9 iSW è un interruttore-sezionatore modulare e affidabile. È un 3P, con corrente nominale di 63 A e tensione di funzionamento di 415 VCA. La resistenza elettrica raggiunge i 15.000 cicli, mentre la durata meccanica raggiunge i 20.000 cicli. La temperatura di esercizio va da -25°C a +60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. La larghezza in passi da 9 mm è 6. Le dimensioni sono (L) 54 mm x (A) 85 mm x (P)73 mm. Questo interruttore-sezionatore viene usato per il controllo e l'isolamento. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3. Questo prodotto sfrutta l'esperienza Schneider Electric di oltre 40 anni nello sviluppo di dispositivi modulari per applicazioni commerciali e industriali. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme allo standard IEC 60947-3, presenta terminali IP20B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard e può essere montato su guida DIN.