SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65391 INT. SEZIONAT. ISW 3P 100A - A9S65391

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Bemessungsstrom - 100 A
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 415 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480531149
Artikelnummer
SNRA9S65391
Herstellernummer
A9S65391
Hersteller
SNR
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3


