Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65463 INT. SEZIONAT. ISW 4P 63A - A9S65463

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65463 INT. SEZIONAT. ISW 4P 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480531118

Artikelnummer

SNRA9S65463

Herstellernummer

A9S65463

Hersteller

SNR

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

63 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

240 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

415 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1.26 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

5 kA

Farbe der Kalotte:

weiß

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

75.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Questo Acti9 iSW è un sezionatore modulare e affidabile. È un 4P, con corrente nominale di 63 A e tensione di funzionamento di 415 V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 15000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La temperaturadi funzionamento va da -25°C a +60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 85 mm x (P) 73 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.