SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65491 INT. SEZIONAT. ISW 4P 100A - A9S65491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 100 A
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480531156
Artikelnummer
SNRA9S65491
Herstellernummer
A9S65491
Hersteller
SNR
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
240 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.5 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
5 kA
Farbe der Kalotte:
weiß
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
75.5 mm
Schutzart (IP):
IP20