SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70640 ISW-NA 2P 40A - A9S70640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 415 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480098901
Artikelnummer
SNRA9S70640
Herstellernummer
A9S70640
Hersteller
SNR
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Questo Acti9 iSW-NA è un sezionatore modulare e affidabile. È un 2P, con corrente nominale di 40A e una tensione di funzionamento da 230VAC a 240 V CA. La resistenza elettrica arriva fino a 15000 cicli e la resistenza meccanica aumenta fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -35°C a +70°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (H) 36 mmx (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.


