Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70680 ISW-NA 2P 80A - A9S70680

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70680 ISW-NA 2P 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 240 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480098925

Artikelnummer

SNRA9S70680

Herstellernummer

A9S70680

Hersteller

SNR

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Bemessungsstrom:

80 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

240 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1.2 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

5 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

74.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Questo Acti9 iSW-NA è un sezionatore modulare e affidabile. È un 2P, con corrente nominale di 80A e una tensione di funzionamento da 230VAC a 240 V CA. La resistenza elettrica arriva fino a 15000 cicli e la resistenza meccanica aumenta fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -35°C a +70°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (H) 36 mmx (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.