SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70763 ISW-NA 4P 63A - A9S70763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 63 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480098956
Artikelnummer
SNRA9S70763
Herstellernummer
A9S70763
Hersteller
SNR
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.8 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
5 kA
Farbe der Kalotte:
weiß
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
74.5 mm
Schutzart (IP):
IP20


