Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70790 ISW-NA 4P 100A - A9S70790

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70790 ISW-NA 4P 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480098970

Artikelnummer

SNRA9S70790

Herstellernummer

A9S70790

Hersteller

SNR

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Bemessungsstrom:

100 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

415 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

4

Questo Acti9 iSW-NA è un sezionatore modulare e affidabile. È un 4P, con corrente nominale di 100A e una tensione di funzionamento da 400VAC a 415 V CA. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli e la resistenza meccanica aumenta fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -35°C a +70°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.