Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPK707 Mors. vert. VDIS 125A 33 connessioni - A9XPK707

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPK707 Mors. vert. VDIS 125A 33 connessioni

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606489667573

Artikelnummer

SNRA9XPK707

Herstellernummer

A9XPK707

Hersteller

SNR

Questo accessorio Acti9 VDIS è un blocco di distribuzione verticale. È a 4 poli. Ha un totale di 33 uscite fornite con 1 morsettiera. Le uscite del blocco di distribuzione sono 7 fori per fase, 12 fori per neutro. La parete separata da fasi può essere divisa per consentire il passaggio a tutti i tipi di barre di distribuzione a pettine. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. La tensione di esercizio nominale Ue è 250VAC o 440 V AC. La corrente nominale In è fino a 125 A. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz o 60 Hz. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il collegamento dei terminali a tunnel consente cavi da minimo 10 mm² a massimo 35mm². Il collegamento con morsetti a molla a pressione consente l'uso di cavi rigidi in rame da minimo 1,5 mm² a massimo 10 mm². Il collegamento con morsetti a molla a pressione consente l'uso di cavi in rame intrecciato da minimo 4 mm² a massimo 16mm². Il collegamento con morsettia molla a pressione consente l'uso di cavi flessibili o con bussole in rame da minimo 1,5 mm² a massimo 16 mm². È montabile su guida DIN. Le dimensioni totali sono (W) 40,5 mm x (H) 408 mm x (D) 71,5 mm. Il peso del prodotto è 1,14 kg.