Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H08R21 BASE CONNESSIONE - ABE7H08R21

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H08R21 BASE CONNESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - sonstige

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - sonstige

  • Verschmutzungsgrad - 1

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

  • Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110544879

Artikelnummer

SNRABE7H08R21

Herstellernummer

ABE7H08R21

Hersteller

SNR

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

1

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

nein

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Sottobase di connessione passiva ABE7, 8 input o output, LED. gamma prodotto: Advantys Telefast ABE7 - tipo di prodotto o componente: base I/O digitali passivi - tipo di base: base I/O - connessioni - morsetti: morsettiere a vite, capacità di serraggio: 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² AWG 24...AWG 14 solido, morsettiere a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² AWG 28...AWG 16 flessibile con estremità cavo, morsettiere a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 12 solido, morsettiere a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14 flessibile senza estremità cavo, morsettiere a vite, capacità di serraggio: 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² AWG 28...AWG 20 flessibile con estremità cavo. Benefici: Semplificazione dei cablaggi. Advantys Telefast introduce una maggiore semplicità nel razionalizzare il cablaggio delle apparecchiature del sistema di automazione.... Applicazioni: - Tutti i tipi di applicazioni industriali..