Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16C11 BASE CONNESSIONE 16 I/O MINI - ABE7H16C11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16C11 BASE CONNESSIONE 16 I/O MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 16

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 16

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 1

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 0.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110251180

Artikelnummer

SNRABE7H16C11

Herstellernummer

ABE7H16C11

Hersteller

SNR

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

16

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

16

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

1

Bemessungsspannung:

24 V

Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:

0.5 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebsspannung:

24...24 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

1.8 A

Max. Summenstrom:

1.8 A

Durchmesser der Kontaktbuchse:

0 mm

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Schutzart (IP):

IP2X

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

106 mm

Höhe:

63 mm

Länge:

64 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase di connessione passiva miniaturizzata fornisce 16 canali di ingresso/uscita modulari. Dispone di 1 terminale per canale. Il prodotto è una sottobase con una corrente massima di alimentazione di 1,8A e una tensione nominale di alimentazione da 19V a 30 V. Il collegamento elettrico è assicurato a morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Peso: 0,16 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, BV, CSA, UL, DNV e LROS. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.