SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16R23 BASE CONNESSIONE 16 IN - ABE7H16R23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110644500
Artikelnummer
SNRABE7H16R23
Herstellernummer
ABE7H16R23
Hersteller
SNR
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Sottobase di connessione passiva per 16 canali come ingresso di tipo 2, con 2 morsetti per canale. La sua tensione del circuito di controlloè 24 VCC. Fornisce una funzione di controllo ingresso di tipo 2. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e il collegamento HE10 a 20 vie ai controller logici programmabili. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. Si tratta di una sottobase universale con grado di protezione IP20. Pesa 0.320 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da DNV, CSA, UL, GL ed EAC. È adatto all'uso con PLC TSX Micro e Premium e controller numerici. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.


