Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFC08R02B PETTINE COLLEGAMENTO COMUNI

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFC08R02B PETTINE COLLEGAMENTO COMUNI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110474794

Artikelnummer

SNRABFC08R02B

Herstellernummer

ABFC08R02B

Hersteller

SNR

Collegamento comune per sottobase di connessione, per CC comune, blu, 2 cm. categoria accessori: accessori collegam. in comune - tipo di accessori: collegamento comune - descrizione accessori: collegamento derivazione di terra percomune CC - accessori / destinazione elementi: modulo interfaccia elettromeccanica, modularità 8 x 1 mm² - compatibilità gamma: Advantys Telefast ABE7, interfaccia segnali digitali - colore: blu - distanza tra supporti cavo: 0.02 m. Benefici: Semplici e compatte, queste interfacce sono ideali per l'apparecchiatura del sistema di controllo. La configurazione può essere eseguita con un semplice collegamento.... Applicazioni: - Cicli di sistemi di controllo di logica mediante collegamenti, Accessorio per PLC industriali.. Benefici:Semplificazione dei cablaggi. Advantys Telefast introduce una maggiore semplicità nel razionalizzare il cablaggio delle apparecchiature del sistema di automazione.... Applicazioni: - Tutti i tipi di applicazioni industriali..