Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFH20H100 CAVO UNIVERSALE 1M HE10 - ABFH20H100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFH20H100 CAVO UNIVERSALE 1M HE10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 6

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110588538

Artikelnummer

SNRABFH20H100

Herstellernummer

ABFH20H100

Hersteller

SNR

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

6

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

CAVO UNIVERSALE 1M HE10 DI COLLEGAMENTO PER PLC