SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFH20H200 CAVO UNIVERSALE 2M HE10 - ABFH20H200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 6
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110588521
Artikelnummer
SNRABFH20H200
Herstellernummer
ABFH20H200
Hersteller
SNR
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
6
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


