Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFH32H300 CAVO 16 VIE SIEMENS S7 3M - ABFH32H300

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFH32H300 CAVO 16 VIE SIEMENS S7 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Polzahl - 16

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110705256

Artikelnummer

SNRABFH32H300

Herstellernummer

ABFH32H300

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-Erweiterung

Polzahl:

16

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Zubehör Kabel für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast.