SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFTE20SP100 CAVO 2 CONN. 1M. MODULI USC.16TK E 32TK - ABFTE20SP100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110393644
Artikelnummer
SNRABFTE20SP100
Herstellernummer
ABFTE20SP100
Hersteller
SNR
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja


