Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFTE20SP200 CAVO 2 CONN. 2M. MODULI USC.16TK E 32TK - ABFTE20SP200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFTE20SP200 CAVO 2 CONN. 2M. MODULI USC.16TK E 32TK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110393743

Artikelnummer

SNRABFTE20SP200

Herstellernummer

ABFTE20SP200

Hersteller

SNR

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Zubehör Kabel für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast.