Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8DCC05060 MODULO CONVERTITORE - ABL8DCC05060

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8DCC05060 MODULO CONVERTITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 5...6.5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...28.8 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389119406888

Artikelnummer

SNRABL8DCC05060

Herstellernummer

ABL8DCC05060

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

5...6.5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

6 A

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...28.8 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

30 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

6 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

5 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

44 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

140 mm

Höhe:

143 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

This ABL8 converter module supplies direct current voltage. It has a rated input of 24V to 28.8V DC, a rated output current of 0.25A at 5V DC and a rated power output of 30W. This converter module is designed for automation and instrumentation circuits requiring extra low voltage (ELV / SELV). It finely adjusts the output voltage with a rotary trimmer, to take into account the voltage at the end of your auxiliary control circuit. It has LED diagnostics indicator available in the front for troubleshootinginstantly. It weighs 0,300kg. It is a functionnal module for power supply for industrial use, rail mounting. It is certified by RCM, EAC, CCSAus, UL. This functional module is mainly compatible with Modicon ABL8RP and Modicon ABL8WP Universal power supplies. It has LED diagnostics indicator available in the front for troubleshooting instantly. It installs on DIN rail. It brings energy to your automated systems. Designed for simple machines and applications, modular power supplies are primarily appreciated for their extreme compactness.