SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8RED24400 MODULO RIDONDANZA - ABL8RED24400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119406871
Artikelnummer
SNRABL8RED24400
Herstellernummer
ABL8RED24400
Hersteller
SNR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
145 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
44 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
140 mm
Höhe:
146 mm
Schutzart (IP):
IP10
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


