Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8RPS24030 ALIMENTATORE UNIVERSALE - ABL8RPS24030

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8RPS24030 ALIMENTATORE UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28.8 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...500 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119405607

Artikelnummer

SNRABL8RPS24030

Herstellernummer

ABL8RPS24030

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...28.8 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...500 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

72 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

7.8 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...500 V

Breite:

45 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

125 mm

Höhe:

143 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Phaseo. Die Spannungsversorgung ist insbesondere für Gleichspannungsversorgung in Automatisierungsanwendungen konzipiert und zeichnet sich durch ihre Robustheit aus. Ausgang 24 VDC mit 3 A / 72 W. Ausgangsspannung einstellbar 24-28,8 VDC. Überlastbarkeitzusätzliche 50% Leistung durch Boost-Funktion. Verhalten im Kurzschlussfall einstellbar manueller oder automatischer Reset. Eingangsspannung 100-120/200-500 VAC (50/60 Hz). universeller Anschluß an N-L oder L1-L2. mit PFC-Filter konform EN61000-3-2. 2 LEDs für Zustandsmeldungen. Gehäuse aus Metall zur Hutschienenbefestigung mit Entriegelungshebel. Arbeitsprinzip elektronische Taktung.