Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2L1M35M10 BRETELLA DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 1M - ACTFP2L1M35M10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2L1M35M10 BRETELLA DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481214270

Artikelnummer

SNRACTFP2L1M35M10

Herstellernummer

ACTFP2L1M35M10

Hersteller

SNR

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3.4 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

Il patch cord in fibra LC duplex è lungo 1 metri e offre prestazioni ottiche multimodali OM3. Il cavo è disponibile in formato da 1,6mm di colore acqua, con due connettori push-pull LC con terminazione su ciascuna estremità. È conforme alle norme ANSI/EIA 568-C.3 e ISO/IEC 11801. Il patch cord è dotato di una guaina a bassa emissione di fumi, senza alogeni (LSZH) , conforme a IEC 60332-3C. Il patch cord supporta la terminazione del dispositivo attiva, LAN e WAN. Il cavo è ultimato interamente in fabbricae testato. Assicura una soluzione di collegamento ottico affidabile e durevole.