SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2L1M35M30 Bretella DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 3m - ACTFP2L1M35M30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Kategorie - OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 3 m
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481214294
Artikelnummer
SNRACTFP2L1M35M30
Herstellernummer
ACTFP2L1M35M30
Hersteller
SNR
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3.4 mm
Knickschutztülle:
angespritzt


