SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTMP1U CASS OTT HD 1U 19O (MAX 3 PANNELLI) - ACTMP1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
4892552858156
Artikelnummer
SNRACTMP1U
Herstellernummer
ACTMP1U
Hersteller
SNR
Il pannello in fibra ottica 19-HD è innovativo e robusto, occupa 1U ed è dotato di meccanismo scorrevole di estrazione. Permette di alloggiare fino a 3 piastre MPO (MTP Brand). Offre una soluzione flessibile ai clienti perché consente un facile accesso durante l'installazione o la manutenzione in un armadio rack 19 pollici, senza danneggiare i cavi già installati. Su questo pannello a fibra ottica 19-HD possono essere installate piastre MTP preterminate o piastre standard per applicazioni di terminazionein campo. È conforme allo standard ETA-310-D.