Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1EA5 DADO CLIPS - AF1EA5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1EA5 DADO CLIPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Schraube - nein

  • Gewindemaß (imperial) - 1/4 Zoll

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

3389110570069

Artikelnummer

SNRAF1EA5

Herstellernummer

AF1EA5

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Mit Schraube:

nein

Gewindemaß (imperial):

1/4 Zoll

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

5

Geeignet für Materialstärke:

0 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Set di dadi ad aggancio per piastra di montaggio Telequick. È progettato per fissare facilmente i dispositivi sulla piastra di montaggio Telequick con l'opzione di convertire il layout quanto necessario. Il filo ISO dei dadi è M5. Il set contiene 1 unitàda ordinare per multipli di 100.