Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1EA6 DADO CLIPS - AF1EA6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1EA6 DADO CLIPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Schraube - nein

  • Gewindemaß (imperial) - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

3389110570083

Artikelnummer

SNRAF1EA6

Herstellernummer

AF1EA6

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Mit Schraube:

nein

Gewindemaß (imperial):

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Materialstärke:

0 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Set di dadi ad aggancio per piastra di montaggio Telequick. È progettato per fissare facilmente i dispositivi sulla piastra di montaggio Telequick con l'opzione di convertire il layout quanto necessario. La filettatura ISO dei dadi è M6. Il set contiene 1 unità da ordinare per multipli di 100.