SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5JB149 GIOCO BARRE 160 A 988MM - AK5JB149

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 160 A
Ausführung - sonstige
Breite - 80 mm
Höhe - 84 mm
Länge - 992 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110588972
Artikelnummer
SNRAK5JB149
Herstellernummer
AK5JB149
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom In:
160 A
Ausführung:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
84 mm
Länge:
992 mm
Flexibel:
nein
Prodotti semplici con un cablaggio rapido per un utilizzo su quadri di distribuzione e di automazione. È costituito da 4 conduttori con 48 unità di derivazione a intervalli di 18 mm. È adatto per il montaggio in cassetta o armadio con larghezza 1.200 mm.


