SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PC32L PRESA 2P 32A LG1000MM - AK5PC32L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - ohne
Bemessungsstrom In - 32 A
Breite des Adapters - 17.5 mm
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
3389110576849
Artikelnummer
SNRAK5PC32L
Herstellernummer
AK5PC32L
Hersteller
SNR
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite des Adapters:
17.5 mm
Presa a spina Linergy 1P + N. Fornisce cavi 1P+N, 1 punto e 2 cavi da 4 mm². La corrente termica dell'aria libera convenzionale è di 32 A. Venduta in set di 6 unità. È conforme alla norma IEC 60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)).


