Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAM1DL201 PROFILATO METALLICO - AM1DL201

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAM1DL201 PROFILATO METALLICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene TH75

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 0 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

3389110567403

Artikelnummer

SNRAM1DL201

Herstellernummer

AM1DL201

Hersteller

SNR

Ausführung:

Hutschiene TH75

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

0 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

2 mm

Distribuzione Hot Plug Linergy, guida DIN. H 15 x P 75 x L 2000 mm. Accessorio di montaggio. Montaggio Prodotto su guida Omega. GTIN 00785901907473. Set di 6 unità. Acciaio rivestito con trattamento superficiale in zinco cromato. Categoria 22621 - Pannelli Accessori IEC.