SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPTF10KW01 TRAFO ISOLAMENTO PER RT 10KVA - APTF10KW01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 432 mm
Höhe - 175 mm
Tiefe - 749 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304242208
Artikelnummer
SNRAPTF10KW01
Herstellernummer
APTF10KW01
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
432 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
749 mm
Smart-UPS 750VA LCD rackmount 2U 230V


