SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MA01 CONFEZIONI CIFRE (PZ.200) - AR1MA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Mit Textfeld - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110574005
Artikelnummer
SNRAR1MA01
Herstellernummer
AR1MA01
Hersteller
SNR
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Accessorio di marcatura per le estremità dei cavi isolati per i prodotti Linergy TR. È una striscia di marcatori per le estremità dei cavi DZ5CA o tag di marcatura per morsetti. Contiene una serie di 10 schede con 200 indicatori gialli per numero, da 0 a9 stampati in nero. Contiene inoltre 400 anelli di messa a terra e un utensile di posizionamento.


