SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MA012 ANELLO NUMERO 2 - AR1MA012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Mit Textfeld - nein
Packung
200 ST
Produktserien
EAN
3389110574043
Artikelnummer
SNRAR1MA012
Herstellernummer
AR1MA012
Hersteller
SNR
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Accessorio di marcatura per le estremità dei cavi isolati per i prodotti Linergy TR. È una striscia di marcatori per le estremità dei cavi DZ5CA o tag di marcatura per morsetti. Contiene una scheda di 200 marcatori gialli con numero 2 stampato in nero. Contiene inoltre 400 il marcatore di messa a terra e 1 lo strumento di posizionamento.


