Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MA014 ANELLO NUMERO 4 - AR1MA014

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MA014 ANELLO NUMERO 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 0...0 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

Packung

  • 200 ST

EAN

3389110574067

Artikelnummer

SNRAR1MA014

Herstellernummer

AR1MA014

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Accessorio di marcatura per le estremità dei cavi isolati per i prodotti Linergy TR. È una striscia di marcatori per le estremità dei cavi DZ5CA o tag di marcatura per morsetti. Contiene una scheda di 200 marcatori gialli con numero 4 stampato in nero. Contiene inoltre 400 il marcatore di messa a terra e 1 lo strumento di posizionamento.